ROEBUCK SPIRAALBOOR GESLEPEN TIN 1,5MM - 854005

Spiraalboor geslepen - TIN coating

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:854005
Rubix:20627364
EAN:3660338098710
ROEBUCK SPIRAALBOOR GESLEPEN TIN 1,5MM - 854005
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter1,5 mm
Totale lengte40 mm
Snijlengte18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK SPIRAALBOOR GESLEPEN TIN 1,5MM - 854005


Norm: DIN 338

Voor gelegeerd en niet gelegeerd staal (1100 N/mm²), gietijzer, brons, messing en licht gelegeerde aluminiumlegeringen.
Voor kunststofmaterialen, beperkt geschikt voor RVS.
Geslepen in kruisvorm. Hoek van 118°.
Coating: 2300 HV (VICKERS-hardheid)
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,5 mm
Totale lengte40 mm
Snijlengte18 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingtind
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat1,5 mm
€ 1,37 excl. BTW
/ stuk
€ 1,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden