Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1200-038A1-SM 1210
Rubix:A0437551
Fabrikant:7798307
EAN:7323224751217


Technische samenvatting
| Boordiameter | 12,1 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 104,97 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1200-038A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,1 mm |
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 104,97 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd altin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,18 |
| Schroefhoek | 24,6 ° |
| Slijpen | symmetrische punt (sm) |
| Schacht | cilindrisch (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 295,20 excl. BTW
/ stuk
€ 357,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen