COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1350-055A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1350-055A1-GM X1BM
Rubix:A0435809
Fabrikant:7781747
EAN:7323224677036
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1350-055A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter13,5 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte77 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1350-055A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13,5 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte77 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,225
Slijpenmaximaal 3 keer opnieuw slijpen.
Schachtcilindrische schacht (din 6535 ha) – metrisch 14
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen; ook goed geschikt voor hrsa-superlegeringen en niet-ferrometalen.
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat14 mm
€ 476,80 excl. BTW
/ stuk
€ 576,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen