COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1040-053A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1040-053A1-PM P1BM
Rubix:A0436380
Fabrikant:8151349
EAN:7323226355857
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1040-053A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,4 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte116,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1040-053A1-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,4 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte116,3 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte5,096154
Schroefhoek26,6866 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrisch (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaliso p
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
€ 352,80 excl. BTW
/ stuk
€ 426,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen