Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1425-042A1-GM X1BM
Rubix:A0435800
Fabrikant:7781521
EAN:7323224675179

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1425-042A1-GM X1BM
Solide hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14,25 mm |
| Totale lengte | 115 mm |
| Snijlengte | 65 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,31 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | maximaal 3 keer opnieuw slijpen |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, niet-ijzermetalen, superlegeringen en titanium, harde materialen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 472,80 excl. BTW
/ stuk
€ 572,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen