COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0600-019A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0600-019A1-SD S2BM
Rubix:A0514534
Fabrikant:8420863
EAN:7323227462417
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0600-019A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter6 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0600-019A1-SD S2BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin
Tolerantiem7
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaalnikkelgebaseerde legeringen (hrsa)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 159,20 excl. BTW
/ stuk
€ 192,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen