Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0810-025A1-SD S2BM
Rubix:A0514456
Fabrikant:8420889
EAN:7323227462677

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0810-025A1-SD S2BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,1 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin |
| Tolerantie | h9 (tolerantie van de geboorde diameter) ; h6 (tolerantie van de schacht) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,33 (l/d = 3) |
| Slijpen | punt 140° |
| Schacht | din 6535 ha (cilindrische schacht) |
| Interne koeling | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 224,80 excl. BTW
/ stuk
€ 272,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen