COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0520-016A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0520-016A1-SD S2BM
Rubix:A0514570
Fabrikant:8420851
EAN:7323227462295
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0520-016A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,2 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0520-016A1-SD S2BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,2 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,1827
Slijpenmaximaal 3 keer opnieuw slijpen
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha) - metrisch 6
Interne koelingja
Te bewerken materiaalsuperlegeringen op nikkelbasis (iso s)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
159,20 excl. BTW
/ stuk
192,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen