COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1020-032A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1020-032A1-SD S2BM
Rubix:A0514360
Fabrikant:8420921
EAN:7323227462998
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1020-032A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,2 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1020-032A1-SD S2BM


Monobloc hardmetaalboor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,2 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte55 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingzertivo® 2,0 : tialsin
Tolerantievoor de boordiameter dc (10 < dc ≤ 18): h6, +0,007 tot +0,025. tolerantie van de schacht: h9.
Verhouding boordiameter/-lengte3,19
Schachtcilindrisch
Interne koelingja
Te bewerken materiaalhittebestendige nikkelbasislegeringen (superlegeringen)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
€ 309,60 excl. BTW
/ stuk
€ 374,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen