COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0556-017A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0556-017A1-SD S2BM
Rubix:A0514552
Fabrikant:8420857
EAN:7323227462356
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0556-017A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,56 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0556-017A1-SD S2BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,56 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin (zertivo 2.0 coatingtechnologie)
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3 - 8
Slijpengecontroleerde honingbehandeling (slijpen) met dubbele marge
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaalhittebestendige nikkelbasislegeringen (hrsa / nikkelgebaseerde superlegeringen)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat3 mm
159,20 excl. BTW
/ stuk
192,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen