ROEBUCK BOOR VOOR G-COIL M12X1,75 DIA 12,5MM - 869277
Bos G-COIL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:869277
Rubix:09850322
EAN:3660338230332

Documenten
Productdetails : ROEBUCK BOOR VOOR G-COIL M12X1,75 DIA 12,5MM - 869277
G-COIL-boren zijn bedoeld voor het boren van gaten voordat G-COIL-schroefdraden worden geplaatst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,5 mm |
| Totale lengte | 175 mm |
| Snijlengte | 101 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 12,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,43 excl. BTW
/ stuk
€ 33,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
