CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 5,5 - 861343
Cilindrische hss boren - hss - lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861343
Rubix:20851562
EAN:3660338161506

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 5,5 - 861343
Cilindrische hss boren - hss - lang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,5 mm |
| Totale lengte | 139 mm |
| Snijlengte | 91 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 5,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 61,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen