CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 10,5 - 861391
Cilindrische hss boren - hss - lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861391
Rubix:20851466
EAN:3660338161988

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 10,5 - 861391
Cilindrische hss boren - hss - lang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,5 mm |
| Totale lengte | 184 mm |
| Snijlengte | 121 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 10,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 180,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen