Referenties
Milwaukee:48899372
Rubix:A0649467
Fabrikant:48899372
EAN:0045242603862


Technische samenvatting
| Boordiameter | 20 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 62 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Productdetails : MILWAUKEE STAPPENBOOR COBALT CHROOMNITRIDE COATED 4-20MM
New Aluminum Chromium Nitride (AlCrN) coating for 10x more life vs. MILWAUKEE® standard step drill. For steel and stainless steel. RAPID STRIKE TIP™: Accurate start without walking and fast drilling without the need to pre-drill the material. Special tip and step geometry for jam-free performance - less risk of drill snagging when used with cordless tools and also prevents deformation of the drilled material. Optimised 2 flute ground sharpened edge geometry for 2 x faster and smoother cutting. With 3 flat secure grip to prevent step drill from slipping in the chuck and ensure maximum transmission of torque. Laser engraved size markings for best long term visibility.
Milwaukee stappenboor met Cobalt basis en AlCrN-coating voor extra standtijd. RAPID STRIKE™ tip en 3-flat SECURE GRIP™ schacht voor nauwkeurig starten en goede krachtoverbrenging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 20 mm |
| Totale lengte | 62 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | alcrn (aluminium chromium nitride) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,32 |
| Slijpen | geoptimaliseerde geslepen snijkanten (2-fluit / 2 spiraalgroeven) |
| Schacht | 3-flat secure grip™ (8 mm) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | linker |
| Materiaal mantel | kobaltvarianten |
| Te bewerken materiaal | staal en roestvast staal (rvs) |
| Snijmateriaal | kobaltvarianten |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,39 excl. BTW
/ stuk
€ 115,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen