MECALINE TRILLINGSDEMPER CONISCH 25.5X19 M8 860212

Conische trillingsdempers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:860212
Rubix:30850160
EAN:3660338151750
MECALINE TRILLINGSDEMPER CONISCH 25.5X19 M8 860212

Technische samenvatting

Model1 threaded rod
Materiaalrubber
Hoogte19 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE TRILLINGSDEMPER CONISCH 25.5X19 M8 860212


Rubber-metaal onderdeel ontworpen om schokken of trillingen te absorberen
Progressieve absorptie van mechanische energie dankzij de conische vorm

Sterke punten

Conical shape for progressive absorbtion, with 1 stud. Working temperature of -45 to +85°C

Toepassingen

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Model1 threaded rod
Materiaalrubber
Hoogte19 mm
Buitendiameter25,5 mm
Diameter schroefdraad8 mm
€ 2,05 excl. BTW
/ stuk
€ 2,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen