COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0700-084A1-GM GC34

CoroDrill® 861 volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:861.1-0700-084A1-GMGC34
Rubix:A0433159
Fabrikant:6151053
COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0700-084A1-GM GC34

Technische samenvatting

Boordiameter7 mm
Totale lengte158 mm
Snijlengte85,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0700-084A1-GM GC34


Volhardmetalen boor CoroDrill® 861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7 mm
Totale lengte158 mm
Snijlengte85,1 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte12,1571
Interne koelingja
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
310,21 excl. BTW
/ stuk
375,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen