Referenties
Walter Titex:DC150-03-08.600D0-WJ30RE
Rubix:A0023057
Fabrikant:7287670
EAN:4031132400358

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-08.600D0-WJ30RE
VHM-spiraalboren DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.3386in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.3386in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,6 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tinal |
| Tolerantie | h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3×dc |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | din 6535 he + hb |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | iso materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,69 excl. BTW
/ stuk
€ 86,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen