COROMANT CORODRILL 863 VHM BOOR 863.1-0955-039A1-N H10F

CoroDrill® 863 volhardmetalen boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:863.1-0955-039A1-NH10F
Rubix:A0433026
Fabrikant:6882096
EAN:7323220338764
COROMANT CORODRILL 863 VHM BOOR 863.1-0955-039A1-N H10F

Technische samenvatting

Boordiameter9,548 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte39 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 863 VHM BOOR 863.1-0955-039A1-N H10F


Volhardmetalen boor CoroDrill® 863

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,548 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte39 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte4,08462
Interne koelingja
Punthoek135 °
Diameter handvat10 mm
€ 409,60 excl. BTW
/ stuk
€ 495,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen