TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-6.5
Diepgatboor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1622-6.5
Rubix:20685890
Fabrikant:5062611
EAN:4031132151236

Documenten
Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-6.5
ALTIUS
Titex diepgatboor hss din1869-1 zeer lang a1622-6.5
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,5 mm |
| Totale lengte | 215 mm |
| Snijlengte | 139 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1869/1 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | ~16 x d_c |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | hss |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 6,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,00 excl. BTW
/ stuk
€ 33,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen