COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0930-044A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0930-044A1-GM X1BM
Rubix:A0435921
Fabrikant:7781714
EAN:7323224676701
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0930-044A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9,3 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte49 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0930-044A1-GM X1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,3 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte49 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,269
Slijpennieuwe puntgeometrie en slijping 'point-thinning' (geometrie -gm)
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer en geharde materialen; ook hrsa-legeringen en niet-ijzermetalen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 248,80 excl. BTW
/ stuk
€ 301,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen