Referenties
Stahlwille:23020022
Rubix:10121887
EAN:4018754015191



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT LANGE DOP 51IMP-22
1/2" binnenvierkant-aansluiting, ISO 1711-2, voor moeraanzetters, lange uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33x33x85 mm |
| Logistiek gewicht | 323 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 32,5 mm |
| Lengte | 85 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 323 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,05 excl. BTW
/ stuk
€ 37,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
