Referenties
FAG:AH2338
Rubix:03032964
Fabrikant:0191381300000
EAN:4012801208536

Productdetails : FAG AH 2338 DRUKBUS
Drukbussen AH(X)23, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:12
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 160x210x210 mm |
| Logistiek gewicht | 6642 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendraad | tr210x4 |
| Breedte | 160 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Serie | ah |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.366,07 excl. BTW
/ stuk
€ 1.652,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
