MECALINE KETTING 10B-2 RECHTE ZIJPLAAT

DUPLEX kettingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:884365
Mecaline:C10B2SPL-MTR
Rubix:A0062213
Fabrikant:886834
EAN:3660338402210
MECALINE KETTING 10B-2 RECHTE ZIJPLAAT

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Ketting10b-2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTING 10B-2 RECHTE ZIJPLAAT


Onze kettingen voldoen aan de Europese norm (DIN 8187-ISO 606) die de afmetingskenmerken beschrijft. Ze zijn bedoeld voor de meest voorkomende behoeften. Deze kettingen zijn gemaakt van koolstofstaal. De platen worden behandeld met een kern (42 tot 46 HRC), de assen worden gecarbonitreerd.
Straight sided chain 10B (15.87mm) Duplex, supplied in 5mtr lengths (boxed)

Sterke punten

Heat treated components, high durability

Toepassingen

For use with BS chain and sprockets

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Ketting10b-2
Diameter rol10,16 mm
Interne breedte min.9,65 mm
Ketting lengte5000 m
Penlengte37,4 mm
Kettingspen diameter5,08 mm
Plaattyperecht
Plaathoogte14,6 mm
Plaatdickte1,65 mm
Breukkracht min.44,5 kN
€ 82,05 excl. BTW
/ 5 meters
€ 99,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen