KNIPEX INSTALLATIETANG ELEKTRO 13 92 200
Elektro installatietang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:13 92 200
Rubix:10169134
EAN:4003773075103






Documenten
Productdetails : KNIPEX INSTALLATIETANG ELEKTRO 13 92 200
De Knipex 13 92 200 Elektro installatietang voor elektrische installaties combineert zes essentiële functies in één gereedschap voor installatie- en onderhoudswerkzaamheden in de elektrotechniek. De tang maakt het mogelijk om vast te pakken, te buigen, te ontbramen, te knippen, te strippen en te krimpen zonder van gereedschap te wisselen, wat werkzaamheden op de bouwplaats en in industriële omgevingen efficiënter maakt. De constructie in speciaal gereedschapsstaal garandeert een betrouwbare werking onder veeleisende omstandigheden.
Kenmerken:
Deze Knipex installatietang is vervaardigd uit speciaal gereedschapsstaal dat gesmeed en meerfasig in olie gehard is om een hoge mechanische sterkte te waarborgen. De gladde bekpunten maken een nauwkeurige grip op individuele geleiders mogelijk zonder deze te beschadigen, terwijl de grijpvlakken en het brandergat geschikt zijn voor zowel platte als ronde vormen. De buitenrand van de bekken langs de grijpvlakken is bewerkt voor het uitsnijden van inbouwdozen en het ontbramen van kabeldoorvoeren. De tang is bovendien uitgerust met een kabelsnijder met inductiegeharde precisiesnijvlakken, ontworpen voor het knippen van koper- en aluminiumkabels. Het intelligente dichthoudmechanisme maakt het mogelijk onderdelen vast te houden zonder de tang volledig te openen, waarbij de snijvlakken gesloten en beschermd blijven tijdens grijp- of buigwerkzaamheden. De geschroefde scharnierconstructie zorgt voor een nauwkeurige en spelingsvrije beweging. De ergonomische meercomponentenhandgrepen beschikken over twee KNIPEXtend-interfaces voor het toevoegen van accessoires. De zwart geatramenteerde afwerking met gepolijste kop draagt bij aan bescherming tegen corrosie. Dankzij de slanke vormgeving kan het gereedschap eenvoudig worden gebruikt in krappe of moeilijk toegankelijke zones.
Specificaties:
• Gewicht: 266 g
• Afmetingen: 200 × 59 × 23 mm
• Knipcapaciteit koperkabel (meeraderig): diameter 15 mm
• Knipcapaciteit koperkabel (meeraderig): 50 mm²
• Maximale knipcapaciteit: 5 × 2,5 mm²
• Stripcapaciteit voor individuele geleiders: 0,75 – 1,5 mm² en 2,5 mm²
• Krimpcapaciteit voor adereindhulzen: 0,5 – 2,5 mm²
• AWG: 1/0
• Materiaal: speciaal gereedschapsstaal
• Type scharnier: geschroefde scharnier
Normen:
• REACH-conform: bevat geen zieer zorgwekkende stoffen (SVHC)
Kenmerken:
Deze Knipex installatietang is vervaardigd uit speciaal gereedschapsstaal dat gesmeed en meerfasig in olie gehard is om een hoge mechanische sterkte te waarborgen. De gladde bekpunten maken een nauwkeurige grip op individuele geleiders mogelijk zonder deze te beschadigen, terwijl de grijpvlakken en het brandergat geschikt zijn voor zowel platte als ronde vormen. De buitenrand van de bekken langs de grijpvlakken is bewerkt voor het uitsnijden van inbouwdozen en het ontbramen van kabeldoorvoeren. De tang is bovendien uitgerust met een kabelsnijder met inductiegeharde precisiesnijvlakken, ontworpen voor het knippen van koper- en aluminiumkabels. Het intelligente dichthoudmechanisme maakt het mogelijk onderdelen vast te houden zonder de tang volledig te openen, waarbij de snijvlakken gesloten en beschermd blijven tijdens grijp- of buigwerkzaamheden. De geschroefde scharnierconstructie zorgt voor een nauwkeurige en spelingsvrije beweging. De ergonomische meercomponentenhandgrepen beschikken over twee KNIPEXtend-interfaces voor het toevoegen van accessoires. De zwart geatramenteerde afwerking met gepolijste kop draagt bij aan bescherming tegen corrosie. Dankzij de slanke vormgeving kan het gereedschap eenvoudig worden gebruikt in krappe of moeilijk toegankelijke zones.
Specificaties:
• Gewicht: 266 g
• Afmetingen: 200 × 59 × 23 mm
• Knipcapaciteit koperkabel (meeraderig): diameter 15 mm
• Knipcapaciteit koperkabel (meeraderig): 50 mm²
• Maximale knipcapaciteit: 5 × 2,5 mm²
• Stripcapaciteit voor individuele geleiders: 0,75 – 1,5 mm² en 2,5 mm²
• Krimpcapaciteit voor adereindhulzen: 0,5 – 2,5 mm²
• AWG: 1/0
• Materiaal: speciaal gereedschapsstaal
• Type scharnier: geschroefde scharnier
Normen:
• REACH-conform: bevat geen zieer zorgwekkende stoffen (SVHC)
Multifunctional pliers for the electrical installation. To grip flat and round material, for bending, deburring, cutting cable, stripping and crimping end sleeves (ferrules). 6 functions in one pair of pliers. In case of models with opening spring integrated in the joint, the activated locking lever keeps the cutting edges closed while other functions remain active. The intelligent latching mechanism enables you to "grip" without opening the pliers. The cutting edge remains closed and protected.. Bolted joint: precise, zero backlash operation of pliers. Slim dimensions for easy access. Smooth surfaces near the tips grip single cores without damaging them. Serrated gripping surfaces and pipe grip for gripping flat and round material. Clear-cut outside edge on the jaw for working on flush-mounted junction boxes and deburring feed-through holes. Stripping holes for conductors of 0.75 - 1.5 mm² and 2.5 mm². Crimp die for wire-end ferrules 0.5 - 2.5 mm². Cable shears with (induction-hardened) precision cutting edges for copper and aluminium cables up to 5 x 2.5 mm² / dia. 15 mm. High-grade special tool steel, forged, multi stage oil-hardened
Sterke punten
• Eenvoudige toegang tot smalle werkzones dankzij slanke vorm en nauwkeurige scharnierconstructie
• Bescherming van geleiders dankzij gladde bekpunten
• Verhoogde veiligheid door het vasthoudmechanisme dat de snijvlakken gesloten houdt
• Verbeterd gebruikscomfort bij langdurig werk dankzij ergonomische meercomponentenhandgrepen
• Bescherming van geleiders dankzij gladde bekpunten
• Verhoogde veiligheid door het vasthoudmechanisme dat de snijvlakken gesloten houdt
• Verbeterd gebruikscomfort bij langdurig werk dankzij ergonomische meercomponentenhandgrepen
Toepassingen
Deze tang wordt gebruikt voor installatie-, bekabelings- en onderhoudswerkzaamheden in de bouwsector en industriële installaties. Het gereedschap is geschikt voor elektriciens, installateurs en onderhoudstechnici die werken aan schakel- en verdeelkasten, inbouwdozen en industriële installaties. De tang is ontworpen voor strippen van geleiders, krimpen van adereindhulzen, knippen van kabels en ontbramen van kabeldoorvoeren, waarbij precisie en multifunctionaliteit vereist zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 250x85x20 mm |
| Logistiek gewicht | 280 g |
| Lengte | 200 mm |
| Gewicht | 266 g |
| Snijcapaciteit | 15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,96 excl. BTW
/ stuk
€ 60,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden