Referenties
Lincoln Electric:557497
Rubix:24063600
EAN:8712067004809

Productdetails : LINCOLN ELEKTRODEN LIMAROSTA 316L 4.0X450 MM
Limarosta 316L, van Lincoln Electric, is een rutiel basische roestvast staal elektrode voor 316L of soortgelijk staal voor alle posities
Sterke punten
• Molybdeen niveau min. 2.7 %
• Lasbaar op wissel- en gelijkstroom
• Zeer glad lasuiterlijk
• Zelflossende slak
• Goede aanvloeiing, geen inkarteling
• Hoge weerstand tegen porositeit
• Lasbaar op wissel- en gelijkstroom
• Zeer glad lasuiterlijk
• Zelflossende slak
• Goede aanvloeiing, geen inkarteling
• Hoge weerstand tegen porositeit
Toepassingen
- Voor vul- en hoeklassen van 316L of vergelijkbaar staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Verpakking | 5,9 kg |
| Lengte | 450 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 581,48 excl. BTW
/ 3 pakken
€ 703,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen