FACOM VEILIGHEIDSSPINDEL U.20B1S
Metalen schroeven met metrische draad Facom
Zie technische informatieReferenties
Facom:U.20B1S
Rubix:A0125596
EAN:3148517535237

Technische samenvatting
| Lengte | 355 mm |
|---|---|
| Metrische diameter | M22 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
Productdetails : FACOM VEILIGHEIDSSPINDEL U.20B1S
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 355 mm |
| Metrische diameter | M22 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Diameter | 24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,32 excl. BTW
/ stuk
€ 66,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen