TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-8.4

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1622-8.4
Rubix:20304262
Fabrikant:5062633
EAN:4031132153162
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-8.4

Technische samenvatting

Boordiameter8,4 mm
Totale lengte240 mm
Snijlengte152 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-8.4


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-8.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,4 mm
Totale lengte240 mm
Snijlengte152 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek240 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat8,4 mm
€ 44,10 excl. BTW
/ stuk
€ 53,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen