TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-2 ZEER LANG A1722-4

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1722-4
Rubix:20686006
Fabrikant:5062658
EAN:4031132151090
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-2 ZEER LANG A1722-4

Technische samenvatting

Boordiameter4 mm
Totale lengte220 mm
Snijlengte143 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-2 ZEER LANG A1722-4


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1722-4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4 mm
Totale lengte220 mm
Snijlengte143 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/2
Schroefhoek220 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat4 mm
24,58 excl. BTW
/ stuk
29,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen