TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-NO27

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1622-NO27
Rubix:20304294
Fabrikant:5062518
EAN:4031132157030
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-NO27

Technische samenvatting

Boordiameter3,658 mm
Totale lengte165 mm
Snijlengte109 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-NO27


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-NO27

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,658 mm
Totale lengte165 mm
Snijlengte109 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek165 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat3,658 mm
19,52 excl. BTW
/ stuk
23,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen