TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-9.2

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1222-9.2
Rubix:20303919
Fabrikant:5059540
EAN:4031132160221
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-9.2

Technische samenvatting

Boordiameter9,2 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-9.2


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-9.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter9,2 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat9,2 mm
80,75 excl. BTW
/ 5 stuks
97,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen