TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO36

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1222-NO36
Rubix:20303983
Fabrikant:5059378
EAN:4031132059198
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO36

Technische samenvatting

Boordiameter2,705 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO36


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-NO36

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,705 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat2,705 mm
53,60 excl. BTW
/ 10 stuks
64,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen