TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-8.6

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1254TFT-8.6
Rubix:20303126
Fabrikant:5061035
EAN:4031132234496
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-8.6

Technische samenvatting

Boordiameter8,6 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-8.6


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1254TFT-8.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,6 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat8,6 mm
57,79 excl. BTW
/ stuk
69,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen