TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-11

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1249XPL-11
Rubix:20687459
Fabrikant:5236499
EAN:4031132265162
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-11

Technische samenvatting

Boordiameter11 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte76 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-11


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-11

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte76 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat11 mm
61,52 excl. BTW
/ stuk
74,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen