TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-8

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1249XPL-8
Rubix:20687546
Fabrikant:5236586
EAN:4031132266039
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-8

Technische samenvatting

Boordiameter8 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-8


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat8 mm
€ 34,16 excl. BTW
/ stuk
€ 41,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen