DORMER BOOR RVS A147 8.40 MM

Jobber-boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dormer:A1478.4
Rubix:20019989
EAN:7320760691427
DORMER BOOR RVS A147 8.40 MM

Technische samenvatting

Boordiameter8,4 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : DORMER BOOR RVS A147 8.40 MM


Veelzijdige en hardwerkende boor die voldoet aan alle machineboorvereisten in roestvrij staal, maar ook kan worden gebruikt voor handbediende bewerkingen. Een 130° splitpunt helpt de boor zelf te centreren en vermindert de snijkrachten. Glanzende afwerking.

Sterke punten

•Glanzend (ongecoat)
Snelstaal van kobaltstaal
DIN 338 – Normen voor rechte schachtboren
4xD Verhouding tussen bruikbare gereedschapsdiepte en diameter
Boorpunt 130°
Cilindrische schacht / rechte schacht
Speciaal ontwerp met dunne punt
Rechtsdraaiend / snijdend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter8,4 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-co
Punthoek130 °
Diameter handvat8,4 mm
110,05 excl. BTW
/ 5 stuks
133,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen