TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-4.1

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1149XPL-4.1
Rubix:20687385
Fabrikant:5236425
EAN:4031132264424
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-4.1

Technische samenvatting

Boordiameter4,1 mm
Totale lengte55 mm
Snijlengte15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-4.1


HSS-E-spiraalboren, extra kort A1149XPL-4.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,1 mm
Totale lengte55 mm
Snijlengte15 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4,1 mm
13,20 excl. BTW
/ stuk
15,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen