TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-9.3

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-9.3
Rubix:20301047
Fabrikant:5060440
EAN:4031132041377
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-9.3

Technische samenvatting

Boordiameter9,3 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-9.3


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-9.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,3 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat9,3 mm
23,78 excl. BTW
/ stuk
28,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen