TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-9.7

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-9.7
Rubix:20301228
Fabrikant:5060645
EAN:4031132054445
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-9.7

Technische samenvatting

Boordiameter9,7 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-9.7


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-9.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,7 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat9,7 mm
40,05 excl. BTW
/ stuk
48,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen