TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO70
HSS-E-spiraalboren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1244-NO70
Rubix:20301120
Fabrikant:5060268
EAN:4031132012254

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO70
Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-NO70
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 0,711 mm |
| Totale lengte | 28 mm |
| Snijlengte | 7,8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 0,711 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 96,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen