TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO52

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-NO52
Rubix:20301280
Fabrikant:5060496
EAN:4031132014739
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO52

Technische samenvatting

Boordiameter1,613 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte17 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-NO52


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-NO52

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,613 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte17 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,613 mm
€ 82,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 99,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen