CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 3,0 - 861044

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861044
Rubix:20852146
EAN:3660338158575
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 3,0 - 861044
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter3 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte33 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 3,0 - 861044


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte33 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat3 mm
1,68 excl. BTW
/ stuk
2,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden