CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 12,9 - 861143

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861143
Rubix:20851948
EAN:3660338159565
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 12,9 - 861143
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter12,9 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 12,9 - 861143


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Boordiameter12,9 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat12,9 mm
761,50 excl. BTW
/ 50 stuks
921,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen