CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 9.2 MM - 845826

HSS SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:6840892
GISS Cutline:845826
Rubix:20623590
EAN:3660338078644
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 9.2 MM - 845826
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter9,2 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 9.2 MM - 845826


Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter9,2 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat9,2 mm
€ 69,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 83,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden