TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-01.200U0-WZ90AJ

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DA110-08-01.200U0-WZ90AJ
Rubix:A0292932
Fabrikant:7506387
EAN:4031132424637
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-01.200U0-WZ90AJ

Technische samenvatting

Boordiameter1,2 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-01.200U0-WZ90AJ


HSS-spiraalboren DA110-08-15.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.0472in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter1,2 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte14 mm
Type schachtcilindrisch
17,25 excl. BTW
/ 5 stuks
20,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen