TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-02.800U0-WZ90AJ

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DA110-08-02.800U0-WZ90AJ
Rubix:A0288327
Fabrikant:7506443
EAN:4031132424798
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-02.800U0-WZ90AJ

Technische samenvatting

Boordiameter2,8 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-02.800U0-WZ90AJ


HSS-spiraalboren DA110-08-15.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.1102in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,8 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
2,75 excl. BTW
/ stuk
3,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen