Referenties
Walter Titex:A1211-7
Rubix:20681926
Fabrikant:5058816
EAN:4031132128078

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-7
Als set verkrijgbaar
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 7 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Snijlengte | 69 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 388 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,70 excl. BTW
/ stuk
€ 5,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden