TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-3.9

HSS-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1211TIN-3.9
Rubix:A0310720
Fabrikant:5058930
EAN:4031132078175
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-3.9

Technische samenvatting

Boordiameter3,9 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-3.9


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-3.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,9 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat3,9 mm
8,68 excl. BTW
/ stuk
10,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen