BOSCH METAALBOOR HSS POINTEQ 1,4MM 2608577182 (PK=10ST)
Snel boren in metaal
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577182
Rubix:A0751266
Fabrikant:2608577182
EAN:3165140906913



Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS POINTEQ 1,4MM 2608577182 (PK=10ST)
De HSS spiraalboor PointTeQ biedt snel boren in metaal dankzij de PointTeQ-punt. Snelle en gemakkelijke boorstarten door de zelfcentrerende punt die verloop voorkomt. Door de hogere boorsnelheid is er een kleinere kans op verhitting en slijtage. De PointTeQ-punt blijft scherp. Dit garandeert een uitstekende duurzaamheid. De boor is geschikt voor het boren van doorlaatgaten en centreergaten in gelegeerd en ongelegeerd staal, non-ferrometalen, gietijzer en kunststof.
Heeft een cilindrische schacht en is bestemd voor gebruik in boorstandaarden en boor-/schroefmachines.
Het risico op breken is laag, zeker voor boren met een diameter van minder dan 6 mm, omdat de boor zeer elastisch gebouwd is. De spiraal met coating van zwarte oxide maakt snelle spaanderverwijdering mogelijk. De HSS PointTeQ spiraalboor is geproduceerd conform DIN 338. De boor is van type N (spiraalhoek) met punt van 135 graden.
Sterke punten
• De HSS spiraalboor PointTeQ biedt snel boren in metaal dankzij de PointTeQ-punt• Cilindrische schacht compatibel met drie-klauw-boorhouders• De hogere boorsnelheid vermindert verhitting en slijtage• De PointTeQ-punt blijft scherp. Dit garandeert een uitstekende duurzaamheid• Laag breukrisico dankzij zeer hoge elasticiteit, spiraal met zwarte oxidecoating; DIN 338, Type N, punt van 135 graden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,4 mm |
| Totale lengte | 40 mm |
| Snijlengte | 18 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 1,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,28 excl. BTW
/ pak
€ 5,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
