Referenties
Walter Titex:A1211-0.99
Rubix:20302154
Fabrikant:5058461
EAN:4031132000848

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.99
Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-0.99
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 0,99 mm |
| Totale lengte | 34 mm |
| Snijlengte | 12 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 118 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 0,99 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 47,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen