MECALINE PUSH IN KOPPELING RECHT 8MM 883904

Insteekkoppeling , 2 x insteek

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:840810
Mecaline:883904
Rubix:06859777
EAN:3660338373053
MECALINE PUSH IN KOPPELING RECHT 8MM 883904

Technische samenvatting

Aansluiting 18
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING RECHT 8MM 883904


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 18
Materiaalvernikkeld messing
Lengte35 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Kleurzilver
Aansluiting 28
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk15 bar
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch8 mm
€ 3,51 excl. BTW
/ stuk
€ 4,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden